Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 1LTA8 Ebow 90 Degree 2 1/2 Inch 304 Stainless Steel 150 Psi | AB2FGV

APPROVED VENDOR 1LTA8 Ebow 90 Degree 2 1/2 Inch 304 Inox 150 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2FGV Μοντέλο: 1LTA8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€120.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Υλικό σώματος304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Μέγεθος σωλήνα2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.95
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LRZ8 Elbow 90 Degree 1/8 Inch 304 Stainless Steel | AB2FGK 1LRZ8304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€5.18
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LRZ9 Elbow 90 Degree 1/4 Inch 304 Stainless Steel | AB2FGL 1LRZ9304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€6.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTA1 Elbow 90 Degree 3/8 Inch 304 Stainless Steel | AB2FGM 1LTA1304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€8.12
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTA2 Elbow 90 Degree 1/2 Inch 304 Stainless Steel | AB2FGN 1LTA2304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€8.94
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1LTA3 Αγκώνας 90 Μοίρας 3/4 chντσας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FGP 1LTA3304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€14.36
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTA4 Elbow 90 Degree 1 Inch 304 Stainless Steel | AB2FGQ 1LTA4304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi1"€19.96
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1LTA5 Αγκώνας 90 Μοίρας 1 1/4 ίντσας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 150 Psi | AB2FGR 1LTA5304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi1.25 "€36.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTA8 Ebow 90 Degree 2 1/2 Inch 304 Inox 150 Psi
€120.11 /μονάδα