Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LMD3 Nipple Steel 300 Psi 1/2 x 7 In | AB2EDY

APPROVED VENDOR 1LMD3 Θηλή από χάλυβα 300 Psi 1/2 x 7 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2EDY Μοντέλο: 1LMD3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Υλικό σώματοςΜαύρο χάλυβα
Μήκος7"
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού4156 psi WSP @ 650 βαθμοί F
Εκτός Dia.0.84 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Πρόγραμμα80
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΧωρίς ραφή
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος0.147 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2835
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LLU5 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 1 1/2 In | AB2EAV 1LLU51.5 "6557 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.405 "1 / 8 "0.095 "€5.49
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LLU6 Χάλυβας θηλών 300 Psi 1/8 x 2 In | AB2EAW 1LLU62"6557 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.405 "1 / 8 "0.095 "€5.75
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 1LLU7 Θηλή χάλυβα 300 Psi 1/8 x 2 1/2 In | AB2EAX 1LLU72.5 "6557 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.405 "1 / 8 "0.095 "€6.27
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LLU8 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 3 In | AB2EAY 1LLU83"6557 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.405 "1 / 8 "0.095 "€6.21
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LLU9 Χάλυβας θηλών 300 Psi 1/8 x 3 1/2 In | AB2EAZ 1LLU93.5 "6557 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.405 "1 / 8 "0.095 "€4.29
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LLV1 Χάλυβας θηλών 300 Psi 1/8 x 4 In | AB2EBA 1LLV14"6557 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.405 "1 / 8 "0.095 "€4.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LLV2 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 4 1/2 In | AB2EBB 1LLV24.5 "6557 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.405 "1 / 8 "0.095 "€9.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LMD3 Θηλή από χάλυβα 300 Psi 1/2 x 7 ίντσες
€13.32 /μονάδα