Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 1LBE5 Spring Nut Cage Style 10-24, 25PK | AB2DCV

APPROVED VENDOR 1LBE5 Spring Nut Cage Style 10-24, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2DCV Μοντέλο: 1LBE5
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
€21.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνοιξιάτικο καρύδι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Κέντρο της τρύπας στην άκρη του πίνακα0.250 "
Dia./ Νήμα μέγεθος# 10-24
φινίρισμαψευδάργυρος
Για πάχος πάνελ0.064 έως 0.105 "
Ύψος0.25 "
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
Σκληρότητα RockwellC44 έως C51
ShapeΤετράγωνα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.02 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΣτυλ κλουβιού
Πλάτος0.52 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBE5 Spring Nut Cage Style 10-24, 25PK
€21.53 /πακέτο