Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 1LAV6 Spring Nut J Style 10-24 Steel, 50PK | AB2CXN

APPROVED VENDOR 1LAV6 ελατηριωτό παξιμάδι J Style 10-24 Steel, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CXN Μοντέλο: 1LAV6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€23.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνοιξιάτικο καρύδι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Κέντρο της τρύπας στην άκρη του πίνακα0.203 "
Dia./ Νήμα μέγεθος# 10-24
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Για πάχος πάνελ0.025 έως 0.040 "
Μήκος0.59 "
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Τύπος καρύουJ Style Ανοιξιάτικο Παξιμάδι
Σκληρότητα RockwellC40 έως C50
ShapeJ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.017 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάJ στυλ
Πλάτος0.63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΓια πάχος πάνελΜήκοςΣκληρότητα RockwellΠάχοςΤύπος νημάτωνΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LAZ6 ελατηριωτό παξιμάδι J Style #8 Ατσάλι - Πακέτο 50 | AB2CXY 1LAZ6#80.045 έως 0.062 "0.53 "C40 έως C500.028 "UNC0.5 "€55.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAV6 ελατηριωτό παξιμάδι J Style 10-24 Steel, 50PK
€23.63 /πακέτο