Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LAV4 ελατηριωτό παξιμάδι J Style 8-32 Steel, 50PK | AB2CXL

APPROVED VENDOR 1LAV4 ελατηριωτό παξιμάδι J Style 8-32 Steel, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CXL Μοντέλο: 1LAV4
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
€19.14 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνοιξιάτικο καρύδι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Κέντρο της τρύπας στην άκρη του πίνακα0.234 "
Dia./ Νήμα μέγεθος# 8-32
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Για πάχος πάνελ0.045 έως 0.062 "
Μήκος0.52 "
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Τύπος καρύουJ Style Ανοιξιάτικο Παξιμάδι
Σκληρότητα RockwellC40 έως C50
ShapeJ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.017 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάJ στυλ
Πλάτος0.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΓια πάχος πάνελΜήκοςΣκληρότητα RockwellΠάχοςΤύπος νημάτωνΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LAZ6 ελατηριωτό παξιμάδι J Style #8 Ατσάλι - Πακέτο 50 | AB2CXY 1LAZ6#80.045 έως 0.062 "0.53 "C40 έως C500.028 "UNC0.5 "€55.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAV4 ελατηριωτό παξιμάδι J Style 8-32 Steel, 50PK
€19.14 /πακέτο