Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 1LAT2 Spring Nut Flat 4-40 Stainless Steel, 100PK | AB2CWZ

APPROVED VENDOR 1LAT2 ελατηριωτό παξιμάδι Flat 4-40 από ανοξείδωτο ατσάλι, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CWZ Μοντέλο: 1LAT2
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
€5.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνοιξιάτικο καρύδι
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος# 4-40
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος0.44 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουΟρθογώνιο ελατήριο
ShapeΔιαμέρισμα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.012 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΟρθογώνιος
Πλάτος0.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAT2 ελατηριωτό παξιμάδι Flat 4-40 από ανοξείδωτο ατσάλι, 100PK
€5.80 /πακέτο