Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 1LAR9 Spring Nut Flat 10-24 Steel, 100PK | AB2CWX

APPROVED VENDOR 1LAR9 ελατηριωτό παξιμάδι Flat 10-24 Steel, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CWX Μοντέλο: 1LAR9
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
€30.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνοιξιάτικο καρύδι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος# 10-24
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Μήκος0.63 "
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Τύπος καρύουΟρθογώνιο ελατήριο
Σκληρότητα RockwellC40 έως C50
ShapeΔιαμέρισμα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.022 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΟρθογώνιος
Πλάτος0.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAR9 ελατηριωτό παξιμάδι Flat 10-24 Steel, 100PK
€30.08 /πακέτο