Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 1LAN3 Weld Stud 5/16-18 X 0.580 Inch, 100PK | AB2CVW

APPROVED VENDOR 1LAN3 Weld Stud 5/16-18 X 0.580 Inch, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CVW Μοντέλο: 1LAN3
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
€63.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήριγμα συγκόλλησης
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.740 "
Ύψος κεφαλιού0.094 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι5 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Ύψος προβολής0.045 "
Πλάτος προβολής0.120 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος0.58 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΚάτω προβολή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAN3 Weld Stud 5/16-18 X 0.580 Inch, 100PK
€63.00 /πακέτο