Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 1LAL6 Weld Stud 1/4-20 X 0.460 Inch, 100PK | AB2CVP

APPROVED VENDOR 1LAL6 καρφιά συγκόλλησης 1/4-20 X 0.460 ίντσες, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2CVP Μοντέλο: 1LAL6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€43.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήριγμα συγκόλλησης
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.563 "
Ύψος κεφαλιού0.078 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Ύψος προβολής0.040 "
Πλάτος προβολής0.100 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος0.46 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΚάτω προβολή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318152010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAL6 καρφιά συγκόλλησης 1/4-20 X 0.460 ίντσες, 100 PK
€43.97 /πακέτο