Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JONARD SD-RB2 αντικατάσταση μύτη Phillips #2 9/32 αυλάκωση | AF7RLK 22KY24

JONARD SD-RB2 Replacement Bit Phillips #2 9/32 Slotted

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7RLK Μοντέλο: SD-RB2Cross Ref: 22KY24

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€6.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση bit
Στυλ BitPhillips, κουλοχέρηδες
Σώμα Dia.5 / 16 "
φινίρισμαματ
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος2 5 / 16 "
Μέγεθος σημείουPhillips # 2 x Κουλοχέρηδες 9/32 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Σανκ Ντία.5 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΔιπλό τέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8205400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Μέγεθος σημείουΣανκ Ντία.Τιμή
JONARD SD-RB1 Repl Bit Phillips #1 x Σχισμές 3/16 ιντσών | AF7RLJ 22KY23 SD-RB11 / 4 "Phillips # 1 x Κουλοχέρηδες 3/16 "1 / 4 "€6.79
JONARD SD-RB3 Ανταλλακτικό Bit Square Robertson S1/S2 | AF7RLL 22KY25 SD-RB31 / 4 "Πλατεία Robertson S1 x S21 / 4 "€6.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JONARD SD-RB2 Replacement Bit Phillips #2 9/32 Slotted
€6.86 /μονάδα