Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 1LAK5 Weld Stud 8-32 X 0.350 Inch, 100PK | AB2CVD

APPROVED VENDOR 1LAK5 καρφιά συγκόλλησης 8-32 X 0.350 ίντσες, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CVD Μοντέλο: 1LAK5
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
€18.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήριγμα συγκόλλησης
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.375 "
Ύψος κεφαλιού0.063 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Ύψος προβολής0.025 "
Πλάτος προβολής0.070 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος0.35 "
Μέγεθος νήματος8-32
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΚάτω προβολή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318152010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAK5 καρφιά συγκόλλησης 8-32 X 0.350 ίντσες, 100 PK
€18.97 /πακέτο