Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 1LAK1 Weld Nut 5/16-18 63/64 X 5/8, 50PK | AB2CUZ

APPROVED VENDOR 1LAK1 Παξιμάδι συγκόλλησης 5/16-18 63/64 X 5/8, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CUZ Μοντέλο: 1LAK1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€20.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι συγκόλλησης
Μήκος βάσης63 / 64 "
Πάχος βάσης1 / 8 "
Πλάτος βάσης5 / 8 "
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΚαρτέλα με βάση τις καρτέλες με προεξοχές
Πιλότος Ντί.23 / 64 "
Πιλοτικό ύψος0.085 "
Μέγεθος πιλοτικής τρύπας3 / 8 "
Ύψος προβολής0.030 "
Πλάτος προβολής0.150 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΒάση καρτελών με Προβολές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.43
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Προβολές συγκόλλησης (4)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAK1 Παξιμάδι συγκόλλησης 5/16-18 63/64 X 5/8, 50PK
€20.66 /πακέτο