Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LAH6 Παξιμάδι συγκόλλησης 10-32 5/8 X 7/16 ίντσες, 50PK | AB2CUK

APPROVED VENDOR 1LAH6 παξιμάδι συγκόλλησης 10-32 5/8 X 7/16 ίντσες, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CUK Μοντέλο: 1LAH6
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
€16.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι συγκόλλησης
Μήκος βάσης5 / 8 "
Πάχος βάσης3 / 32 "
Πλάτος βάσης7 / 16 "
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος# 10-32
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΚαρτέλα με βάση τις καρτέλες με προεξοχές
Πιλότος Ντί.15 / 64 "
Πιλοτικό ύψος0.032 "
Μέγεθος πιλοτικής τρύπας1 / 4 "
Ύψος προβολής0.012 "
Πλάτος προβολής0.188 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΒάση καρτελών με Προβολές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Λεπτομέρειες:

    • Προβολές συγκόλλησης (1)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH6 παξιμάδι συγκόλλησης 10-32 5/8 X 7/16 ίντσες, 50 PK
€16.25 /πακέτο