Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LAH3 Παξιμάδι συγκόλλησης 5/16-18 9/16 ίντσες πλάτος, 50 PK | AB2CUG

APPROVED VENDOR 1LAH3 παξιμάδι συγκόλλησης 5/16-18 9/16 ίντσες πλάτος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CUG Μοντέλο: 1LAH3
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
€23.31 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι συγκόλλησης
Πάχος βάσης7 / 32 "
Πλάτος βάσης9 / 16 "
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουHex Weld Nut με Προβολές
Πιλότος Ντί.15 / 32 "
Πιλοτικό ύψος0.085 "
Μέγεθος πιλοτικής τρύπας31 / 64 "
Ύψος προβολής0.400 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΕξάγωνο με Προβολές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Προβολές συγκόλλησης (6)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH3 παξιμάδι συγκόλλησης 5/16-18 9/16 ίντσες πλάτος, 50 PK
€23.31 /πακέτο