Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1EMA2 Δοχείο νάιλον εξωτερικής διαμέτρου 0.859 ιντσών Μαύρο - Πακέτο 25 | AA9QCU

APPROVED VENDOR 1EMA2 Εξωτερική διάμετρος νάιλον δακτυλίου 0.859 ίντσες Μαύρο - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9QCU Μοντέλο: 1EMA2

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωτικό δακτύλιο
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος τρύπας.0.781 "
Μέσα Dia.0.625 "
ΥλικόΝάιλον σταθεροποιημένο με θερμότητα
Εκτός Dia.0.859 "
Θερμ. Εύρος-40 έως +250 F
Πάχος0.25 "
Ανοχή πάχους+/- 0.15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιάμετρος τρύπας.Μέσα Dia.Εκτός Dia.ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ELY6 Δακτύλιος Νάιλον Εξωτερική διάμετρος 0.250 ίντσες Μαύρο - Πακέτο 25 AA9QBE 1ΕΛΥ6Μαύρη0.187 "0.125 "0.25 "0.234 "€4.33
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ELY8 Δακτύλιος Νάιλον Εξωτερική διάμετρος 0.375 ίντσες Μαύρο - Πακέτο 25 | AA9QBF 1ΕΛΥ8Μαύρη0.312 "0.250 "0.375 "0.234 "€3.87
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ELY9 Νάιλον δακτύλιος Εξωτερική διάμετρος 0.375 ίντσες λευκό - Συσκευασία 25 | AA9QBG 1ΕΛΥ9Άσπρο0.312 "0.250 "0.375 "0.234 "€3.24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ELZ1 Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου από νάιλον 0.531 ίντσες - Πακέτο 25 | AA9QBH 1ΕΛΖ1Μαύρη0.468 "0.343 "0.531 "0.25 "€2.45
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ELZ2 Εξωτερική διάμετρος από νάιλον 0.531 ίντσες - Συσκευασία 25 | AA9QBJ 1ΕΛΖ2Άσπρο0.468 "0.343 "0.531 "0.25 "€1.92
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ELZ3 Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου από νάιλον 0.562 ίντσες - Πακέτο 25 | AA9QBK 1ΕΛΖ3Μαύρη0.5 "0.375 "0.562 "0.25 "€4.33
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ELZ4 Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου από νάιλον 0.562 ίντσες - Συσκευασία 25 | AA9QBL 1ΕΛΖ4Άσπρο0.5 "0.375 "0.562 "0.25 "€2.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1EMA2 Εξωτερική διάμετρος νάιλον δακτυλίου 0.859 ίντσες Μαύρο - Πακέτο 25
€3.27 /μονάδα