APPROVED VENDOR 1CRA2 Pipe 3 Inch 5 Feet Length Schedule 40 Black Steel | AA9EJA

APPROVED VENDOR Πρόγραμμα μήκους 1CRA2 3 ιντσών 5 ποδιών 40 μαύρο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9EJA Μοντέλο: 1CRA2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€304.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPipe
Βασικός τύπος σύνδεσηςΧωρίς νήματα
Υλικό σώματοςΜαύρο χάλυβα
Μήκος60 "
Μέγιστη. Πίεση150 psi @ 366 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Εκτός Dia.3.5 "
Μέγεθος σωλήνα3"
Πρόγραμμα40
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΣυγκολλημένος
Τύπος νημάτωνΑπλό τέλος
Wall Πάχος0.216 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.24
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7306305055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΒασικός τύπος σύνδεσηςΥλικό σώματοςΤύπος νημάτωνWall ΠάχοςΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPX6 Σωλήνας 1/2 ίντσας 1 Πόδι Διάρκεια 40 Μαύρο ατσάλι | AA9EGG 1CPX61 / 2 "Χωρίς νήματαΜαύρο χάλυβαΑπλό τέλος0.109 "-12 "150 psi @ 366 βαθμοί F€8.94
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1CPX7 Σωλήνας 1/2 ίντσας 3 πόδια Μήκος Πρόγραμμα 40 Μαύρο ατσάλι | AA9EGH 1CPX71 / 2 "Χωρίς νήματαΜαύρο χάλυβαΑπλό τέλος0.109 "-36 "150 psi @ 366 βαθμοί F€18.52
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPX8 Σωλήνας 1/2 ίντσας 5 πόδια μήκος πρόγραμμα 40 μαύρο χάλυβα | AA9EGJ 1CPX81 / 2 "Χωρίς νήματαΜαύρο χάλυβαΑπλό τέλος0.109 "-60 "150 psi @ 366 βαθμοί F€31.78
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1CPX9 Σωλήνας 3/4 ίντσας 1 πόδια Μήκος Πρόγραμμα 40 Μαύρο ατσάλι | AA9EGK 1CPX93 / 4 "Χωρίς νήματαΜαύρο χάλυβαΑπλό τέλος0.113 "-12 "150 psi @ 366 βαθμοί F€11.98
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPY1 Σωλήνας 3/4 ίντσας 3 πόδια μήκος πρόγραμμα 40 μαύρο ατσάλι AA9EGL 1CPY13 / 4 "Χωρίς νήματαΜαύρο χάλυβαΑπλό τέλος0.113 "-36 "150 psi @ 72 βαθμοί F€26.93
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1CPY2 Σωλήνας 3/4 ίντσας 5 πόδια Μήκος Πρόγραμμα 40 Μαύρο ατσάλι | AA9EGM 1CPY23 / 4 "Χωρίς νήματαΜαύρο χάλυβαΑπλό τέλος0.113 "-60 "150 psi @ 366 βαθμοί F€41.46
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPY3 Σωλήνας 1 ίντσας 1 Πρόγραμμα μήκους ποδιών 40 Μαύρος χάλυβας | AA9EGN 1CPY31"Χωρίς νήματαΜαύρο χάλυβαΑπλό τέλος0.133 "-12 "150 psi @ 72 βαθμοί F€16.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Πρόγραμμα μήκους 1CRA2 3 ιντσών 5 ποδιών 40 μαύρο ατσάλι
€304.38 /μονάδα