ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPX2 Σωλήνας 3 ίντσες 6 πόδια μήκος πρόγραμμα 80 μαύρο χάλυβα | AA9EGD

APPROVED VENDOR Πρόγραμμα μήκους 1CPX2 3 ιντσών 6 ποδιών 80 μαύρο ατσάλι

Στοιχείο: AA9EGD Μοντέλο: 1CPX2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€479.19 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPipe
Βασικός τύπος σύνδεσηςΧωρίς νήματα
Υλικό σώματοςΜαύρο χάλυβα
Μήκος72 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 550 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Εκτός Dia.3.5 "
Μέγεθος σωλήνα3"
Πρόγραμμα80
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΣυγκολλημένος
Τύπος νημάτωνΑπλό τέλος
Wall Πάχος0.216 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.12
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7306305055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPT6 Σωλήνας 1/2 ίντσας 1 Πόδι μήκος μήκους 80 Μαύρος χάλυβας | AA9EFR 1CPT612 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€10.08
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1CPT9 Σωλήνας 3/4 ίντσας 1 πόδια Μήκος Πρόγραμμα 80 Μαύρο ατσάλι | AA9EFT 1CPT912 "1.05 "3 / 4 "0.113 "€13.24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPV3 Σωλήνας 1 ίντσας 1 Πρόγραμμα μήκους ποδιών 80 Μαύρος χάλυβας | AA9EFU 1CPV312 "1.315 "1"0.133 "€19.70
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPV6 Σωλήνας 1 1/4 ίντσας 1 Πόδι Διάρκεια 80 Χάλυβας | AA9EFV 1CPV612 "1.66 "1.25 "0.14 "€26.42
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPV9 Σωλήνας 1 1/2 ίντσας 1 Πρόγραμμα μήκους ποδιών 80 Χάλυβας | AA9EFW 1CPV912 "1.9 "1.5 "0.145 "€31.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPW3 Σωλήνας 2 ίντσες 1 Πρόγραμμα μήκους ποδιών 80 Μαύρος χάλυβας | AA9EFX 1CPW312 "2.375 "2"0.154 "€42.33
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1CPW6 Σωλήνας 2 1/2 ίντσας 1 πόδια Μήκος Πρόγραμμα 80 Χάλυβας | AA9EFY 1CPW612 "2.875 "2.5 "0.203 "€67.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Πρόγραμμα μήκους 1CPX2 3 ιντσών 6 ποδιών 80 μαύρο ατσάλι
€479.19 /μονάδα