Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPV6 Σωλήνας 1 1/4 ίντσας 1 Πόδι Διάρκεια 80 Χάλυβας | AA9EFV

APPROVED VENDOR 1CPV6 Pipe 1 1/4 Inch 1 Feet Length Schedule 80 Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9EFV Μοντέλο: 1CPV6
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
€26.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPipe
Βασικός τύπος σύνδεσηςΧωρίς νήματα
Υλικό σώματοςΜαύρο χάλυβα
Μήκος12 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 550 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Εκτός Dia.1.66 "
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
Πρόγραμμα80
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΣυγκολλημένος
Τύπος νημάτωνΑπλό τέλος
Wall Πάχος0.14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.36
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPT6 Σωλήνας 1/2 ίντσας 1 Πόδι μήκος μήκους 80 Μαύρος χάλυβας | AA9EFR 1CPT612 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€10.08
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1CPT9 Σωλήνας 3/4 ίντσας 1 πόδια Μήκος Πρόγραμμα 80 Μαύρο ατσάλι | AA9EFT 1CPT912 "1.05 "3 / 4 "0.113 "€13.24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPV3 Σωλήνας 1 ίντσας 1 Πρόγραμμα μήκους ποδιών 80 Μαύρος χάλυβας | AA9EFU 1CPV312 "1.315 "1"0.133 "€19.70
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPV9 Σωλήνας 1 1/2 ίντσας 1 Πρόγραμμα μήκους ποδιών 80 Χάλυβας | AA9EFW 1CPV912 "1.9 "1.5 "0.145 "€31.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPW3 Σωλήνας 2 ίντσες 1 Πρόγραμμα μήκους ποδιών 80 Μαύρος χάλυβας | AA9EFX 1CPW312 "2.375 "2"0.154 "€42.33
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1CPW6 Σωλήνας 2 1/2 ίντσας 1 πόδια Μήκος Πρόγραμμα 80 Χάλυβας | AA9EFY 1CPW612 "2.875 "2.5 "0.203 "€67.27
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPW7 Σωλήνας 2 1/2 ίντσας 3 πόδια μήκους Πρόγραμμα 80 Χάλυβας | AA9EFZ 1CPW736 "2.875 "2.5 "0.203 "€221.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1CPV6 Pipe 1 1/4 Inch 1 Feet Length Schedule 80 Steel
€26.42 /μονάδα