Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CGD7 Μπουλόνι Bucket Tooth #7 7/8-9 x 4 Inch Plain | AA9CHK

APPROVED VENDOR 1CGD7 Μπουλόνι με δόντια κάδου #7 7/8-9 x 4 ίντσες απλό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9CHK Μοντέλο: 1CGD7
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
€34.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου με κουβά
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Γωνία κεφαλής60 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.1.516 "
Ύψος κεφαλιού0.616 "
επικεφαλής Τύπος# 7 με κλειδί κλειδώματος
Βασικό ύψος0.473 "
Μήκος4"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αντοχή σε εφελκυσμόSAE J 429 PSI
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
ΧαρακτηριστικάΚόμπος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3195
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος κλειδιού (0.190 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGD7 Μπουλόνι με δόντια κάδου #7 7/8-9 x 4 ίντσες απλό
€34.99 /μονάδα