Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CGD2 Μπουλόνι Bucket Tooth #7 3/4-10 x 5 Inch Plain | AA9CHE

APPROVED VENDOR 1CGD2 Μπουλόνι με δόντια κάδου #7 3/4-10 x 5 ίντσες απλό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9CHE Μοντέλο: 1CGD2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€20.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου με κουβά
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Γωνία κεφαλής60 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.1.277 "
Ύψος κεφαλιού0.44 "
επικεφαλής Τύπος# 7 με κλειδί κλειδώματος
Βασικό ύψος0.390 "
Μήκος5"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αντοχή σε εφελκυσμόSAE J 429 PSI
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΚόμπος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος κλειδιού (0.170 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGD2 Μπουλόνι με δόντια κάδου #7 3/4-10 x 5 ίντσες απλό
€20.17 /μονάδα