Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CGB3 Plough Bolt Domed 1 1/8-7 x 3 1/2 Inch Plain | AA9CGL

APPROVED VENDOR 1CGB3 μπουλόνι άροτρο με θόλο 1 1/8-7 x 3 1/2 ίντσα απλό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9CGL Μοντέλο: 1CGB3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€25.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Γωνία κεφαλής80 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.1.910 "
Ύψος κεφαλιού0.81 "
επικεφαλής Τύπος# 3 Θόλος
Μήκος3.5 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Τετράγωνο πλάτος1.16 "
Αντοχή σε εφελκυσμόSAE J 429 PSI
Μέγεθος νήματος8
ΧαρακτηριστικάΠλατεία λαιμού Countersunk

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.486
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΤετράγωνο πλάτοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CGB5 Plough Bolt Domed 1 1/8-7 x 4 1/2 Inch Plain | AA9CGN 1CGB5Σκέτη1.910 "0.81 "4.5 "1.16 "8€30.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGB3 μπουλόνι άροτρο με θόλο 1 1/8-7 x 3 1/2 ίντσα απλό
€25.13 /μονάδα