Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CFP6 Plough Bolt Flat 1/2-13 X 2 1/2 With Nut, 10PK | AA9CDH

APPROVED VENDOR 1CFP6 Plough Bolt Flat 1/2-13 X 2 1/2 with Patut, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9CDH Μοντέλο: 1CFP6
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
€30.32 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου
φινίρισμαψευδάργυρος
Βαθμός5
Γωνία κεφαλής80 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.945 "
Ύψος κεφαλιού0.417 "
επικεφαλής Τύπος# 3 Επίπεδο
Μήκος2.5 "
ΥλικόΆνθρακα
Τετράγωνο πλάτος0.515 "
Αντοχή σε εφελκυσμόSAE J 429, SAE J 995 PSI
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΠλατεία λαιμού Countersunk

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςML

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFP6 Plough Bolt Flat 1/2-13 X 2 1/2 with Patut, 10PK
€30.32 /πακέτο