Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CFE9 Πλατφόρμα άροτρου 7/16-14 X 3 1/2 ίντσας, 10 PK | AA9CBC

APPROVED VENDOR 1CFE9 Πλατφόρμα άροτρου 7/16-14 X 3 1/2 ίντσας, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9CBC Μοντέλο: 1CFE9
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
€20.06 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου
φινίρισμαψευδάργυρος
Βαθμός5
Γωνία κεφαλής80 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.826 "
Ύψος κεφαλιού0.364 "
επικεφαλής Τύπος# 3 Επίπεδο
Μήκος3.5 "
ΥλικόΆνθρακα
Τετράγωνο πλάτος0.45 "
Αντοχή σε εφελκυσμόSAE J 429 PSI
Μέγεθος νήματος7 / 16-14
ΧαρακτηριστικάΠλατεία λαιμού Countersunk

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFE9 Πλατφόρμα άροτρου 7/16-14 X 3 1/2 ίντσας, 10 PK
€20.06 /πακέτο