Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1APZ8 Βαλβίδα πλυντηρίου 1/2 ίντσας κόκκινο | AA8XYR

APPROVED VENDOR 1APZ8 Βαλβίδα πλυντηρίου ρούχων 1/2 ίντσας Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8XYR Μοντέλο: 1APZ8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πλυντηρίου ρούχων
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
σύνδεσηC x C ή MIPT
Χειρολαβή χρώματοςRed
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Ανοιχτό ύψος4-3 / 4 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
ΣτυλΤετάρτη στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2246
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΧειρολαβή χρώματοςΧειρισμός υλικούΣτυλΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1APZ9 Βαλβίδα πλυντηρίου 1/2 ίντσας μπλε | AA8XYT 1ΑΡΖ9ΟρείχαλκοςΜπλεΑλουμίνιοΤετάρτη στροφή€25.44
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΗ VENDOR 1RLR9 Βαλβίδα πλυντηρίου ρούχων Διπλή 1/2 In | AB3DNP 1RLR9ΧαλκίΜπλεΟρείχαλκος / πλαστικόΜοχλός€50.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1APZ8 Βαλβίδα πλυντηρίου ρούχων 1/2 ίντσας Κόκκινο
€22.46 /μονάδα