Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19D760 Carbide Bur Pointed Tree 1/8 | AA8MWK

APPROVED VENDOR 19D760 Carbide Bur Pointed Tree 1/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8MWK Μοντέλο: 19D760

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.1 / 8 "
Τύπος αιχμήςΕνιαία περικοπή
Μήκος κοπής1 / 4 "
Μέγιστη. RPM40000-70000
Συνολικό μήκος1.5 "
Υλικό στελέχουςΚαρβίδιο
Μέγεθος κνήμης1 / 8 "
ShapeΔείξε το δέντρο
Αριθμός συναλλαγήςSG-41

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8207901500
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19D753 Carbide Bur Pointed Tree 1/4 | AA8MWC 19D7531 / 4 "5 / 8 "20000-300002"Σκληρυμένος χάλυβας1 / 4 "SG-1€21.03
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19D754 Carbide Bur Pointed Tree 1/2 | AA8MWD 19D7541 / 2 "3 / 4 "15000-400002.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1 / 4 "SG-13€62.04
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19D755 Carbide Bur Pointed Tree 3/4 | AA8MWE 19D7553 / 4 "1.5 "10000-200003.25 "Σκληρυμένος χάλυβας1 / 4 "SG-15€112.21
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19D756 Carbide Bur Pointed Tree 6 Mm | AA8MWF 19D7566mm16mm20000-3000050mmΣκληρυμένος χάλυβας6mmSG-1Μ€6.09
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19D758 Carbide Bur Pointed Tree 3/8 | AA8MWH 19D7583 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1 / 4 "SG-3€27.76
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19D761 Carbide Bur Pointed Tree 1/8 | AA8MWL 19D7611 / 8 "5 / 16 "40000-700001.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1 / 8 "SG-42€3.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19D766 Carbide Bur Pointed Tree 3/16 | AA8MWR 19D7663 / 16 "1 / 2 "30000-400001.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1 / 8 "SG-53€11.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 19D760 Carbide Bur Pointed Tree 1/8
€10.54 /μονάδα