Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19D633 Carbide Bur Cylindrical Flat End 1/8 | AA8MQN

APPROVED VENDOR 19D633 Καρβίδιο Γείνι Κυλινδρικό Επίπεδο άκρο 1/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8MQN Μοντέλο: 19D633
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
€15.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.1 / 8 "
Τύπος αιχμήςΕνιαία περικοπή
Μήκος κοπής1 / 2 "
Μέγιστη. RPM40000-70000
Συνολικό μήκος2"
Υλικό στελέχουςΣκληρυμένος χάλυβας
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ShapeΚυλινδρικό επίπεδο άκρο
Αριθμός συναλλαγήςSA-11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8207901500
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19D632 Carbide Bur Cylindrical Flat End 1/4 | AA8MQM 19D6321 / 4 "5 / 8 "20000-300002"Σκληρυμένος χάλυβας1 / 4 "SA-1€21.38
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19D636 Carbide Bur Cylindrical Flat End 5/16 | AA8MQR 19D6365 / 16 "3 / 4 "20000-400002.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1 / 4 "SA-2€28.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19D637 Carbide Bur Cylindrical Flat End 3/8 | AA8MQT 19D6373 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1 / 4 "SA-3€29.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19D640 Καρβίδιο Κυλινδρικό Επίπεδο Άκρο 1/16 | AA8MQW 19D6401 / 16 "1 / 4 "60000-750001.5 "Καρβίδιο1 / 8 "SA-41€11.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19D643 Carbide Bur Cylindrical Flat End 1/2 | AA8MQY 19D6431 / 2 "1"15000-400002.75 "Σκληρυμένος χάλυβας1 / 4 "SA-5€48.43
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19D646 Carbide Bur Cylindrical Flat End 3/16 | AA8MRB 19D6463 / 16 "1 / 2 "30000-400001.5 "Καρβίδιο1 / 8 "SA-53-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19D648 Carbide Bur Cylindrical Flat End 5/8 | AA8MRD 19D6485 / 8 "1"12000-250002.75 "Σκληρυμένος χάλυβας1 / 4 "SA-6€74.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 19D633 Καρβίδιο Γείνι Κυλινδρικό Επίπεδο άκρο 1/8
€15.93 /μονάδα