Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 18C829 Μανόμετρο Maxium 2 In | AA8EFW

APPROVED VENDOR 18C829 Μανόμετρο μέγιστης ένδειξης 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8EFW Μοντέλο: 18C829

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€12.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Ακρίβεια+/- 3-2-3%
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση ΥλικόΑτσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΗ Κορυφαία
Μέγεθος σύνδεσηςΓυναικείο νήμα 3/4 "
Dial Μέγεθος2"
Τύπος μετρητήΜέγιστη. ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Αποφοίτηση40 psi
Υλικό φακούΑκρυλικό
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Σειρά0 έως 160 psi
Δαχτυλίδι ΥλικόΕπιχρωμιωμένο
Μικρότερη αποφοίτηση2 psi
Υλικό υποδοχήςΚράμα χαλκού HPb59-1
Υλικό σωλήνωνΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποφοίτησηΣειράΜικρότερη αποφοίτησηΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 18C830 Μανόμετρο Maxium 2 In | AA8EFX 18C83050 psi0 έως 300 psi5 psi€14.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 18C829 Μανόμετρο μέγιστης ένδειξης 2 ίντσες
€12.98 /μονάδα