Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 17971 Shim Stock Roll Brass 150mm | AE3RJJ 5FA27

APPROVED VENDOR 17971 Βραχώδες ρολό Shim Stock 150mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3RJJ Μοντέλο: 17971Cross Ref: 5FA27
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
€65.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςShim Stock
Ανοχή μήκους+ 3 / -0.125 "
Υλικό260 κράμα ορείχαλκου
Σκληρότητα Rockwell30Τ 56-68
Μέγεθος150mm x 2.5M
ιδιοσυγκρασίαΜισό σκληρό
Αντοχή σε εφελκυσμό57,000 PSI
Πάχος0.05mm
Ανοχή πάχους+/- 0.006 mm
ΧαρακτηριστικάΡολό
Ανοχή πλάτους+/- 2.5 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)17.53
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ7409290075
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΑνοχή πλάτουςΤιμή
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟΣ VENDOR 17425 Shim Stock Roll Brass 0.0100 Inch 12 In | AE3RCD 5EY73 1742512 120 x "0.254mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "€254.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 17426 Shim Stock Roll Brass 0.0120 Inch 12 In | AE3RCE 5EY74 1742612 120 x "0.305mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "€360.94
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 17427 Shim Stock Roll Brass 0.0150 Inch 12 In | AE3RCF 5EY75 1742712 120 x "0.381mm+/- 0.0015 "+/- 0.008 "€447.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 17428 Shim Stock Roll Brass 0.0200 Inch 12 In | AE3RCG 5EY76 1742812 120 x "0.508mm+/- 0.0018 "+/- 0.008 "€630.77
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 17700 Shim Stock Roll Brass 0.0010 Inch 6 In | AE3RCP 5EY83 177006 180 x "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.008 "€114.27
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 17705 Shim Stock Roll Brass 0.0015 Inch 6 In | AE3RCQ 5EY84 177056 180 x "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.008 "€111.27
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 17710 Shim Stock Roll Brass 0.0100 ίντσα 6 In | AE3RCR 5EY85 177106 180 x "0.254mm+/- 0.0008 "+/- 0.008 "€171.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 17971 Βραχώδες ρολό Shim Stock 150mm
€65.26 /μονάδα