Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 17427 Shim Stock Roll Brass 0.0150 Inch 12 In | AE3RCF 5EY75

APPROVED VENDOR 17427 Shim Stock Roll Ορείχαλκος 0.0150 ίντσες 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3RCF Μοντέλο: 17427Σταυρός: 5EY75

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€451.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςShim Stock
Ανοχή μήκους+ 3 / -0.125 "
Υλικό260 κράμα ορείχαλκου
Σκληρότητα Rockwell30Τ 56-68
Μέγεθος12 120 x "
ιδιοσυγκρασίαΜισό σκληρό
Αντοχή σε εφελκυσμό57,000 PSI
Πάχος0.381mm
Ανοχή πάχους+/- 0.0015 "
ΧαρακτηριστικάΡολό
Ανοχή πλάτους+/- 0.008 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1725
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)32.77
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ7409290075
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΑνοχή πλάτουςΤιμή
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟΣ VENDOR 17425 Shim Stock Roll Brass 0.0100 Inch 12 In | AE3RCD 5EY73 1742512 120 x "0.254mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "€254.23
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 17426 Shim Stock Roll Brass 0.0120 Inch 12 In | AE3RCE 5EY74 1742612 120 x "0.305mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "€354.51
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 17428 Shim Stock Roll Brass 0.0200 Inch 12 In | AE3RCG 5EY76 1742812 120 x "0.508mm+/- 0.0018 "+/- 0.008 "€592.92
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 17700 Shim Stock Roll Brass 0.0010 Inch 6 In | AE3RCP 5EY83 177006 180 x "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.008 "€105.74
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 17705 Shim Stock Roll Brass 0.0015 Inch 6 In | AE3RCQ 5EY84 177056 180 x "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.008 "€104.65
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 17710 Shim Stock Roll Brass 0.0100 ίντσα 6 In | AE3RCR 5EY85 177106 180 x "0.254mm+/- 0.0008 "+/- 0.008 "€158.09
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 17715 Shim Stock Roll Brass 0.0120 Inch 6 In | AE3RCT 5EY86 177156 180 x "0.305mm+/- 0.0008 "+/- 0.008 "€195.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 17427 Shim Stock Roll Ορείχαλκος 0.0150 ίντσες 12 ίντσες
€451.16 /μονάδα