Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 16U769 Loop Round 3/8 Diameter White Pk 1890 | AA7YJF

APPROVED VENDOR 16U769 Loop Round 3/8 Diameter White Pk 1890

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7YJF Μοντέλο: 16U769

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€71.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνακλείσιμα σχήματα στερέωσης
Τύπος κόλλαςΚόλλα από καουτσούκ
Υλικό υποστήριξηςΥφαντό Νάιλον
ΧρώμαΆσπρο
Επιβραδυντικά φλόγαςΟχι
Τύπος γάντζου και βρόχουΒρόχος
ShapeDots
Δύναμη διάτμησης20.9 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ5806102400
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Ευαίσθητη στην πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςShapeΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16U728 Γάντζος και βρόχος 1 x 1 ίντσα μαύρο - Πακέτο 100 | AA7YGP 16U728Μαύρη1"Τετράγωνα€21.49
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16U729 Γάντζος και βρόχος 1 x 1 ίντσα λευκό - Πακέτο 100 | AA7YGQ 16U729Άσπρο1"Τετράγωνα€20.09
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16U730 Γάντζος και βρόχος 1 x 2 ίντσες μαύρο - Πακέτο 100 | AA7YGR 16U730Μαύρη2"ορθογώνιο παραλληλόγραμμο€44.97
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16U731 Γάντζος και βρόχος 1 x 2 ίντσες μαύρο - Πακέτο 200 | AA7YGT 16U731Μαύρη2"ορθογώνιο παραλληλόγραμμο€88.73
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 16U732 Hook And Loop 1 x 2 Inch Black Pack Of 400 | AA7YGU 16U732Μαύρη2"ορθογώνιο παραλληλόγραμμο€141.68
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16U733 Γάντζος και βρόχος 1 x 2 ίντσες λευκό - Πακέτο 100 | AA7YGV 16U733Άσπρο2"ορθογώνιο παραλληλόγραμμο€40.15
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16U734 Γάντζος και βρόχος 1 x 2 ίντσες λευκό - Συσκευασία 200 | AA7YGW 16U734Άσπρο2"ορθογώνιο παραλληλόγραμμο€83.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 16U769 Loop Round 3/8 Diameter White Pk 1890
€71.22 /μονάδα