Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15D319 Συμμορφούμενη ταινία Ptfe Tan 1/2 ίντσας x 36 γιάρδα | AA6XGY

APPROVED VENDOR 15D319 Conformable Tape Ptfe Tan 1/2 ιντσών x 36 Yard

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6XGY Μοντέλο: 15D319

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€117.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαμορφώσιμη ταινία
Δύναμη πρόσφυσης55 ουγκιές / λεπτό
ΧρώμαTan
Μήκος36 yyd.
ΥλικόPTFE
Θερμοκρασία απόδοσης.Έως 500 βαθμοί F
ShapeΣυνεχής ρολό
Αντοχή σε εφελκυσμό60 λίβρες / λεπτό.
Πάχος11.5 χλμ.
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΧρώμαΜήκοςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 15C650 Conformable Tape Ptfe Grey 1/2 Inch x 5 Yard | AA6WCW 15C65040 ουγκιές / λεπτόΓκρί5 yyd.18 λίβρες / λεπτό.6 χλμ.1 / 2 "€14.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15C651 Διαμορφώσιμη ταινία Ptfe Grey 3/4 ίντσες x 5 ναυπηγεία | AA6WCX 15C65140 ουγκιές / λεπτόΓκρί5 yyd.18 λίβρες / λεπτό.6 χλμ.3 / 4 "€21.97
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15C652 Διαμορφώσιμη ταινία Ptfe Grey 1 ίντσα x 5 Yard | AA6WCY 15C65240 ουγκιές / λεπτόΓκρί5 yyd.18 λίβρες / λεπτό.6 χλμ.1"€28.43
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 15C653 Ταινία προσαρμογής Ptfe Grey 1-1/2 Inch x 5 Yard | AA6WCZ 15C65340 ουγκιές / λεπτόΓκρί5 yyd.18 λίβρες / λεπτό.6 χλμ.1.5 "€46.49
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15C654 Διαμορφώσιμη ταινία Ptfe Grey 2 ίντσες x 5 Yard | AA6WDA 15C65440 ουγκιές / λεπτόΓκρί5 yyd.18 λίβρες / λεπτό.6 χλμ.2"€55.62
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15C655 Διαμορφώσιμη ταινία Ptfe Grey 3-1 / 2 ίντσες x 5 ναυπηγεία | AA6WDB 15C65540 ουγκιές / λεπτόΓκρί5 yyd.18 λίβρες / λεπτό.6 χλμ.3.5 "€88.50
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15C656 Διαμορφώσιμη ταινία Ptfe Grey 4 ίντσες x 5 Yard | AA6WDC 15C65640 ουγκιές / λεπτόΓκρί5 yyd.18 λίβρες / λεπτό.6 χλμ.4"€108.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 15D319 Conformable Tape Ptfe Tan 1/2 ιντσών x 36 Yard
€117.25 /μονάδα