Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 15951-2 1/2 x 1-1/2 Stainless Steel Grooved Clevis | AC3WRM 2XAE6

APPROVED VENDOR 15951-2 1/2 x 1-1/2 Clevis με αυλακώσεις από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3WRM Πρότυπο: 15951-2Σταυρός: 2XAE6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€12.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος1.5 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος1.5 "
Pin Dia.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΑυλακωμένος
Ωφέλιμο μήκος1 11 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 15951-2 1/2 x 1-1/2 Clevis με αυλακώσεις από ανοξείδωτο χάλυβα
€12.92 /μονάδα