APROVED VENDOR 13X110 Storage Shed A-roof 6 Feet x 8 Feet Brown | AA6GHB

APPROVED VENDOR 13X110 Αποθηκευτικό Υπόστεγο A-Roof 6 Feet x 8 Feet Καφέ

Στοιχείο: AA6GHB Μοντέλο: 13X110
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€696.45 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξωτερικό υπόστεγο αποθήκευσης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Χωρητικότητα248 cu. ft.
ΧρώμαΚαστανό
ΚατασκευήΑτσάλι
Βάθος6 '2-51 / 64 "
Ύψος ανοίγματος πόρτας69 "
Πλάτος ανοίγματος πόρτας32 45 / 65 "
Πόρτες1-PC μεντεσέ
Ύψος6 '10-45 / 64 "
Εσωτερικό βάθος67-7 / 64 "
Μέσα σε ύψος82 45 / 64 "
Εσωτερικό πλάτος100 51 / 65 "
Συνολικό βάθος6 '2-51 / 64 "
συνολικό ύψος6 '10-45 / 64 "
συνολικό πλάτος8 '6-13 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΣτέγη A-Shape
Πλάτος8 '6-13 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 71.21
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)260.1
Πλάτος πλοίου (cm)108.46
Κωδικός ΕΣ9406008030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα σε ύψοςΧωρητικότηταΧρώμαΕσωτερικό πλάτοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 13X099 Αποθήκη υπόστεγων Οροφή 6ft x 5ft Μπεζ | AA6GGQ 13X09974 51 / 64 "175 cu. ft.Μπεζ67 7 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "5 '8-45 / 64 "Οροφή€522.18
RFQ
ΕΓΚΡΙΝΗΜΕΝΟΣ VENDOR 13X101 Αποθήκη Απορριμμάτων Κλίση Στέγη 6ft x 5ft Brown | AA6GGR 13X10174 51 / 64 "175 cu. ft.Καστανό67 7 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "5 '8-45 / 64 "Οροφή€522.18
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 13X102 Χώρος αποθήκευσης Κλίση Οροφή 6ft x 5ft Green | AA6GGT 13X10274 51 / 64 "175 cu. ft.Πράσινο67 7 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "5 '8-45 / 64 "Οροφή€522.18
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 13X103 Χώρος αποθήκευσης Στέγη κλίσης 6ft x 8ft Μπεζ | AA6GGU 13X10374 51 / 64 "258 cu. ft.Μπεζ100 51 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "8 '6-13 / 32 "Οροφή€596.44
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 13X104 Αποθήκη Απορριμμάτων Πλαγιά Στέγη 6ft x 8ft Brown | AA6GGV 13X10474 51 / 64 "258 cu. ft.Καστανό100 51 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "8 '6-13 / 32 "Οροφή€596.44
RFQ
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟΣ VENDOR 13X106 Αποθήκη Αποθήκη Πλαγιά Στέγη 6ft x 11ft Μπεζ | AA6GGX 13X10674 51 / 64 "342 cu. ft.Μπεζ134 19 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "11 '3-51 / 64 "Οροφή€714.33
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 13X107 Αποθήκη υπόστεγων Οροφή 6ft x 11ft Καφέ | AA6GGY 13X10774 51 / 64 "342 cu. ft.Καστανό134 19 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "11 '3-51 / 64 "Οροφή€714.33
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 13X110 Αποθηκευτικό Υπόστεγο A-Roof 6 Feet x 8 Feet Καφέ
€696.45 /μονάδα