ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 12U138 Inside Rack Protector Δεξιά 42 x 4-1/2 x 12 | AA4LVR

APPROVED VENDOR 12U138 Inside Rack Protector Right 42 x 4-1/2 x 12

Στοιχείο: AA4LVR Μοντέλο: 12U138

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕσωτερικό προστατευτικό ράφι δεξιά
Πλάτος βάσης4.88 "
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΌροφος
συνολικό ύψος12 "
Συνολικό μήκος46 "
συνολικό πλάτος4.5 "
Χρησιμοποιήσιμο άνοιγμα πλάτους4"
Wall Πάχος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.58
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)119.38
Πλάτος πλοίου (cm)14.92
Κωδικός ΕΣ8302416080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 12U138 Inside Rack Protector Right 42 x 4-1/2 x 12