Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12R37DPSO Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 1/8 X 3/8 L, 100PK | AF2MPB 6VKC0

APPROVED VENDOR 12R37DPSO Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 1/8 X 3/8 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2MPB Μοντέλο: 12R37DPSOCross Ref: 6VKC0

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€53.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Ντία. Ανοχή+/-. 0001 "
Διάμετρος0.125 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)3680
φινίρισμαΜαύρη
Ανοχή μήκους+/-. 010 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ονομαστική διάμετρος1 / 8 "
Συνολικό μήκος3 / 8 "
Σκληρότητα RockwellRC 50 - 58
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)1840
Δύναμη μονής διάτμησης (PSI)150000
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 12R37DPSO Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 1/8 X 3/8 L, 100PK
€53.71 /πακέτο