Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12M634 Step Stool 11-1 / 2 Inch H 225 Lb. Αλουμίνιο | AA4GTA

APPROVED VENDOR 12M634 Σκαμπό σκαλί 11-1/2 ίντσας Υ 225 λίβρες. Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4GTA Μοντέλο: 12M634
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
€55.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκαμπό
Τύπος ANSIII
Βάθος βάσης10.5 "
Πλάτος βάσης13.375 "
Πλάτος πυθμένα13.375 "
Κλειστό βάθος6-1 / 2 "
Κλειστός Ύψος12-5 / 8 "
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΑνοδικό
Χωρητικότητα φορτίου225 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός βημάτων1
συνολικό ύψος11.5 "
Βάθος πλατφόρμας6.5 "
Μήκος πλατφόρμας13 "
Ομάδα προϊόντων Step StoolΒήμα
Βάθος μεγέθους αποθήκευσης6-1 / 2 "
Μήκος μεγέθους αποθήκευσης12-5 / 8 "
Πλάτος μεγέθους αποθήκευσης13 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων11-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)32.51
Κωδικός ΕΣ9403200018
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 12M634 Σκαμπό σκαλί 11-1/2 ίντσας Υ 225 λίβρες. Αλουμίνιο
€55.94 /μονάδα