ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12M625 Πλατφόρμα Stepladder 86 ίντσες H 300 Lb. | AA4GRV

APPROVED VENDOR 12M625 Σκάλα πλατφόρμας 86 ιντσών Υ 300 λίβρες.

Στοιχείο: AA4GRV Μοντέλο: 12M625
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€256.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα Stepladder
Τύπος ANSIIA
Βάθος βάσης47.5 "
Βάση βάσης47.5 "
Πλάτος βάσης24.5 "
Πλάτος πυθμένα24.5 "
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαBrushed
Ύψος σκάλας7 '1 "
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός βημάτων5
Βάθος πλατφόρμας15 "
Ύψος εξέδρας59 "
Μήκος πλατφόρμας14.75 "
Πλάτος Πλατφόρμας14.75 "
Βάθος βημάτων3.625 "
Βάθος μεγέθους αποθήκευσης6"
Μήκος μεγέθους αποθήκευσης91-1 / 4 "
Πλάτος μεγέθους αποθήκευσης24-1 / 2 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων59 "
ΠάτημαΠλευρωτός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.62
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)228.6
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ7616995030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 12M625 Σκάλα πλατφόρμας 86 ιντσών Υ 300 λίβρες.
€256.79 /μονάδα