ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12H976 Ηλεκτρικός Ξύλινος Θερμοσίφωνας Ανεμιστήρας Αναγκασμένος 120v | AA4ERD

APPROVED VENDOR 12H976 Ηλεκτρικό Ξύλινο Κουτί Θερμαντήρας Ανεμιστήρας Εξαναγκασμένος 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ERD Μοντέλο: 12H976

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€394.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμοσίφωνας
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση170 βαθμοί F
Ενισχυτές AC12.5
Έξοδος BtuH5200
ΧρώμαΞύλο
καλώδιο Μήκος72 "
Βάθος12.625 "
Τύπος θερμαντήραΑναγκαστικός ανεμιστήρας
Ύψος15.44 "
Hz60
kW1.5
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός ρυθμίσεων θερμότητας2 & Auto
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Φάση1
Χαρακτηριστικά ΑσφαλείαςΔιακόπτης ανατροπής
Τάση120
Watts1500
Πλάτος10.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.53
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)37.08
Πλάτος πλοίου (cm)33.27
Κωδικός ΕΣ8516290030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 12H976 Ηλεκτρικό Ξύλινο Κουτί Θερμαντήρας Ανεμιστήρας Εξαναγκασμένος 120v
€394.17 /μονάδα