Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12G413 Μετρητής αναλογικού πίνακα Ac Ποσοστό Φορτίο | AA4DVY

APPROVED VENDOR 12G413 Μετρητής αναλογικού πίνακα Ac Ποσοστό φορτίο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4DVY Μοντέλο: 12G413

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€155.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναλογικό μετρητή πίνακα
Ακρίβεια+/- 1.5% πλήρης κλίμακα
Περίπτωση10% γεμισμένο με γυαλί πολυανθρακικό
Στυλ θήκηςRish Vista
ΚίνησηΚινούμενο σίδερο
Σειρά0 έως 150% 5AC Α
Μέγεθος3.5 "
ΧαρακτηριστικάΠοσοστό AC AC
Πλάτος εργασίαςΠολυανθρακικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ9030330040
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚίνησηΣειράΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΧρήση μεΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12G369 Αναλογικός πίνακας Μετρητής ρεύματος 0-5 Ac A | AA4DUB 12G369Κινούμενο σίδερο0 έως 5A AC2.5 "AC Current-€131.25
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12G370 Αναλογικός πίνακας Μετρητής ρεύματος 0-5 Ac A | AA4DUC 12G370Κινούμενο σίδερο0 έως 5A AC3.5 "AC Current-€141.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12G371 Αναλογικός πίνακας Μετρητής AC Ρεύμα 0-5 Ac A | AA4DUD 12G371Κινούμενο σίδερο0 έως 5A AC4.5 "AC Current-€155.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12G372 Αναλογικός πίνακας Μετρητής ρεύματος 0-10 Ac A | AA4DUE 12G372Κινούμενο σίδερο0 έως 10A AC2.5 "AC Current-€133.22
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12G373 Αναλογικός πίνακας Μετρητής ρεύματος 0-10 Ac A | AA4DUF 12G373Κινούμενο σίδερο0 έως 10A AC3.5 "AC Current-€145.33
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12G375 Αναλογικός πίνακας Μετρητής ρεύματος AC 0-10 Ac A | AA4DUH 12G375Κινούμενο σίδερο0 έως 10A AC3.5 "AC CurrentΕξωτερικός 5A τρέχων μετασχηματιστής€145.33
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12G376 Αναλογικός πίνακας Μετρητής ρεύματος AC 0-15 Ac A | AA4DUJ 12G376Κινούμενο σίδερο0 έως 15A AC2.5 "AC Current-€131.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 12G413 Μετρητής αναλογικού πίνακα Ac Ποσοστό φορτίο
€155.36 /μονάδα