Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 11Y735 Βύσμα μετασχηματιστή EU Wall 9V DC Αρνητικό | AA3YJP

APPROVED VENDOR 11Y735 Plug Inch Transformer EU Wall 9V DC Αρνητικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3YJP Μοντέλο: 11Y735
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
€4.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτιστής πρόσθετου
Βάθος2.4 "
Ύψος1.5 "
Hz50
Τάση Εισόδου230 VAC
Ρεύμα εξόδου300mA
Βύσμα εξόδου μέσα στην πολικότηταΑρνητικός
Τάση εξόδου9 VDC
ΣτυλWall Mount, Ευρωπαϊκό βύσμα
Μέγεθος συμβουλή2.1 x 5.5 x 10 χιλιοστών
Πλάτος1.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1845
Ύψος πλοίου (cm)5
Μήκος πλοίου (cm)8
Πλάτος πλοίου (cm)8
Κωδικός ΕΣ8504314035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ρυθμιζόμενο / Μη Ρυθμιζόμενο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΡεύμα εξόδουΤάση εξόδουΣτυλΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 11Y725 Βύσμα μετασχηματιστή EU Wall 9V DC Αρνητικό | AA3YJE 11Y7252.4 "1.5 "222mA9 VDCWall Mount, Ευρωπαϊκό βύσμα1.7 "€9.31
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 11Y729 Βύσμα μετασχηματιστή EU Wall 9V DC αρνητικό AA3YJJ 11Y7293.2 "2"1000mA9 VDCWall Mount, Ευρωπαϊκό βύσμα2.2 "€7.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 11Y731 Plug Inch Transformr EU Desktop 12V DC Αρνητικό | AA3YJK 11Y7313.3 "2.2 "1042mA12 VDCΕπιτραπέζιος υπολογιστής, Ευρωπαϊκό βύσμα2.6 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 11Y732 Βύσμα μετασχηματιστή EU Wall 14.5V DC Αρνητικό | AA3YJL 11Y7323.2 "2"828mA14.5 VDCWall Mount, Ευρωπαϊκό βύσμα2.2 "€7.97
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 11Y733 Plug Inch Transformr EU Desktop 12V DC Αρνητικό | AA3YJM 11Y7333.3 "2.2 "1208mA12 VDCΕπιτραπέζιος υπολογιστής, Ευρωπαϊκό βύσμα2.6 "€18.20
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 11Y734 Plug Inch Transformr EU Desktop 15V DC Αρνητικό | AA3YJN 11Y7343.3 "2.2 "1000mA15 VDCΕπιτραπέζιος υπολογιστής, Ευρωπαϊκό βύσμα2.6 "€18.20
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 11Y736 Βύσμα μετασχηματιστή EU Wall 12V DC Αρνητικό | AA3YJQ 11Y7363"1.6 "300mA12 VDCWall Mount, Ευρωπαϊκό βύσμα2"€8.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 11Y735 Plug Inch Transformer EU Wall 9V DC Αρνητικό
€4.84 /μονάδα