ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 110466-9 Κινητήρας ψύξης με εξάτμιση 208 έως 230 / 460v | AE8TKT 6FFH1

APPROVED VENDOR 110466-9 Κινητήρας Εξατμιστικού Ψύκτη 208 έως 230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8TKT Πρότυπο: 110466-9Cross Ref: 6FFH1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,135.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨυκτικό μοτέρ με εξάτμιση
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα184T
Πλήρες φορτίο16.7/15.2/7.6
HP5
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΕξατμιστικός ψύκτης
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας1800
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση3
ΠεριστροφήCWSE
Εύρος RPM1701-1800
Shaft Dia.1.125 "
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.11
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)35.05
Κωδικός ΕΣ8501514040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPShaft Dia.Τιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 110465-9 Βάση κινητήρα εξατμιστικού ψυκτικού κινητήρα | AE8TKR 6FFH0 110465-9182T10.6 / .9.6 / 4.831.125 "€966.01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 110461 Βάση κινητήρα εξατμιστικού ψυγείου Cwse | AE8TKU 6FFH3 110461563.5/3.2/1.63/45 / 8 "€743.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 110466-9 Κινητήρας Εξατμιστικού Ψύκτη 208 έως 230/460 V
€1,135.26 /μονάδα