Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10E831 Περιστρεφόμενος γάντζος Neo Mag Μαύρος 1-15 / 32 Διάμετρος 65lb | AA2DZZ

APPROVED VENDOR 10E831 Περιστρεφόμενος γάντζος Neo Mag Black 1-15/32 Διάμετρος 65 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2DZZ Μοντέλο: 10E831
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
€37.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενο γάντζο
Βάση Dia.1-15 / 32 "
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΣτρογγυλή βάση επικαλυμμένη με σκόνη με επιχρυσωμένο γάντζο
Hook Eye μέσα στο H15 / 16 "
Hook Eye μέσα στο W3 / 8 "
Γάντζος Ύψος1-13 / 16 "
Τύπος γάντζουΜαγνητικός
ΥλικόΜαγνήτες νεοδυμίου
ΒάσηΜαγνητικός
Μέγεθος ανοίγματος5 / 8 "
Συνολικό μήκος2.25 "
ΧαρακτηριστικάΜαγνητικός
Πλάτος1 / 4 "
Όριο φόρτου εργασίας65 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 10E831 Περιστρεφόμενος γάντζος Neo Mag Black 1-15/32 Διάμετρος 65 λίβρες
€37.37 /μονάδα