Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 10E727 Reversible Hook Mag Blue 2-1/4 Διάμετρος 25 Lb | AA2DVP

APPROVED VENDOR 10E727 Reversible Hook Mag Blue 2-1/4 Διάμετρος 25 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2DVP Μοντέλο: 10E727
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
€13.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναστρέψιμο γάντζο
Βάση Dia.2.25 "
ΧρώμαΜπλε
φινίρισμαΠλαστική στρογγυλή βάση με ψευδάργυρο γάντζο
Hook Eye μέσα στο H3 / 8 "
Hook Eye μέσα στο W3 / 4 "
Γάντζος Ύψος3-3 / 8 "
Τύπος γάντζουΜαγνητικός
ΥλικόΚεραμικός μαγνήτης
ΒάσηΜαγνητικός
Μέγεθος ανοίγματος3 / 4 "
Συνολικό μήκος4"
ΧαρακτηριστικάΜαγνητικός
Πλάτος3 / 16 "
Όριο φόρτου εργασίας25 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1755
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8505193000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 10E727 Reversible Hook Mag Blue 2-1/4 Διάμετρος 25 Lb
€13.19 /μονάδα