Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 107 X 70C.32D316 Pull Plate Στρογγυλή λαβή Dull 316 4 x 16 In | AC3CFY 2RGV9

APPROVED VENDOR 107 X 70C.32D316 Pull Plate Στρογγυλή λαβή Dull 316 4 x 16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3CFY Μοντέλο: 107 X 70C.32D316Cross Ref: 2RGV9

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€212.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα έλξης πόρτας
φινίρισμαΘαμπό Τύπος 316
Στυλ λαβήςγύρος
Πάχος λαβής3 / 4 "
Μήκος16 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒάσηΒίδες στήριξης επιφάνειας
Προβολή0.05 "
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1475
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)42.16
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8302416015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΥλικόΒάσηΠροβολήΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 132 x 73A.32D Πλάκα έλξης Οβάλ λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι 304 3 x 12 In | AC3CER 2RGP4 132 x 73Α.32ΔΘαμπό Τύπος 30412 "Ανοξείδωτο ατσάλιΒίδες στήριξης επιφάνειας0.125 "3"€185.21
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 132 X 73A.28 Πλάκα έλξης Οβάλ λαβή αλουμινίου 3 x 12 In | AC3CET 2RGP5 132 Χ 73Α.28Αμβλύς12 "ΑλουμίνιοΒίδες στήριξης επιφάνειας0.125 "3"€113.22
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 132 x 70A.3 Τραβήξτε πλάκα Oval Grip Brass 3 x 12 In | AC3CEU 2RGP8 132 x 70Α.3Γυαλισμένο12 "ΟρείχαλκοςΒίδες στήριξης επιφάνειας0.05 "3"€112.28
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 122 X 70A.28 Τραβήξτε πλάκα ορθογώνιο λαβή αλουμινίου 3 x 12 | AC3CEV 2RGP9 122 Χ 70Α.28Αμβλύς12 "ΑλουμίνιοΒίδες στήριξης επιφάνειας0.05 "3"€73.80
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 102 X 70A.32D Πλάκα έλξης Στρογγυλή λαβή 304 3 x 12 In | AC3CEX 2RGR2 102 Χ 70Α.32ΔΘαμπό Τύπος 30412 "Ανοξείδωτο ατσάλιΒίδες στήριξης επιφάνειας0.05 "3"€75.46
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 102 X 70A.3 Τραβήξτε πλάκα στρογγυλή λαβή ορείχαλκου 3 x 12 In | AC3CEY 2RGR5 102 Χ 70Α.3Γυαλισμένο12 "ΟρείχαλκοςΒίδες στήριξης επιφάνειας0.05 "3"€122.01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 132 x 73B.32D Πλάκα έλξης Οβάλ λαβή Dull 304 3 1/2 x 15 | AC3CFC 2RGT1 132 x 73Β.32ΔΘαμπό Τύπος 30415 "Ανοξείδωτο ατσάλιΒίδες στήριξης επιφάνειας0.125 "3.5 "€158.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 107 X 70C.32D316 Pull Plate Στρογγυλή λαβή Dull 316 4 x 16 In
€212.68 /μονάδα