Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 1-DEL-10-M7- Wing Screw Iron 5/16-18 X 1 Inch, 25PK | AE7MDM 5ZFJ2

APPROVED VENDOR 1-DEL-10-M7- Φτερόβιδο σίδερο 5/16-18 X 1 ίντσα, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7MDM Μοντέλο: 1-DEL-10-M7-Cross Ref: 5ZFJ2
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
€178.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
ΤάξηUNC-2A
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.9 / 16 "
Ύψος κεφαλιού3 / 4 "
Υλικό κεφαλήςΕλαφρύ 32510
επικεφαλής Πάχος9 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΠτέρυγα
επικεφαλής Πλάτος1.5 "
Μήκος1"
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Σκληρότητα RockwellHB 156
Ώμος Dia.9 / 16 "
Μήκος ώμου3 / 4 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό50,000
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Υλικό συμβουλώνΕλαστικός σίδηρος
Τύπος συμβουλήςΩοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1-DEL-10-M7- Φτερόβιδο σίδερο 5/16-18 X 1 ίντσα, 25PK
€178.45 /πακέτο