Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 1-DEL-07-17- Wing Screw Iron Zinc 5/16-18 X1 Inch, 25PK | AE4RYW 5MNL4

APPROVED VENDOR 1-DEL-07-17- Wing Screw Iron Zinc 5/16-18 X1 Inch, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RYW Μοντέλο: 1-DEL-07-17-Cross Ref: 5MNL4
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
€145.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
ΤάξηUNC-2A
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.5 / 8 "
Ύψος κεφαλιού3 / 4 "
Υλικό κεφαλήςΕλαφρύ 32510
επικεφαλής Πάχος5 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςΠτέρυγα
επικεφαλής Πλάτος1.75 "
Μήκος1"
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Σκληρότητα RockwellHB 156
Ώμος Dia.5 / 8 "
Μήκος ώμου3 / 4 "
Αντοχή σε εφελκυσμό50,000
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Υλικό συμβουλώνΕλαστικός σίδηρος
Τύπος συμβουλήςΩοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.783
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1-DEL-07-17- Wing Screw Iron Zinc 5/16-18 X1 Inch, 25PK
€145.67 /πακέτο