Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1-CDG-10-17- Wing Screw Iron Zinc 1/4-20X1/2 Inch, 25PK | AE4RZL 5MNN8

APPROVED VENDOR 1-CDG-10-17- Πτερύγιο Σίδερο Ψευδάργυρο 1/4-20X1/2 ίντσα, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RZL Μοντέλο: 1-CDG-10-17-Cross Ref: 5MNN8
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
€118.57 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
ΤάξηUNC-2A
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.7 / 16 "
Ύψος κεφαλιού5 / 8 "
Υλικό κεφαλήςΕλαφρύ 32510
επικεφαλής Πάχος7 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΠτέρυγα
επικεφαλής Πλάτος1.375 "
Μήκος1 / 2 "
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Σκληρότητα RockwellHB 156
Ώμος Dia.7 / 16 "
Μήκος ώμου5 / 8 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό50,000
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Υλικό συμβουλώνΕλαστικός σίδηρος
Τύπος συμβουλήςΩοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.387
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1-CDG-10-17- Πτερύγιο Σίδερο Ψευδάργυρο 1/4-20X1/2 ίντσα, 25PK
€118.57 /πακέτο