Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 07870 2 Eyebolt Steel 5/16 x 5 13/16 Inch, 10PK | AE7PLZ 5ZU97

APPROVED VENDOR 07870 2 Eyebolt Steel 5/16 x 5 13/16 ίντσες, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7PLZ Μοντέλο: 07870 2Cross Ref: 5ZU97
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
€13.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.5 / 8 "
Μάτι έξω από το Dia.1-11 / 64 "
Τύπος βολβούΞύλινη βίδα
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος5 13 / 16 "
Σανκ Ντία.5 / 16 "
Μήκος κνήμης4.75 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318152046
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 07870 2 Eyebolt Steel 5/16 x 5 13/16 ίντσες, 10 PK
€13.66 /πακέτο