ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 04368 Μπάρα με σπείρωμα Ψευδάργυρος 1 / 2-20 x 12 πόδια | AB6XWQ 22P448

APPROVED VENDOR 04368 Κλωστή Ράβδος Ψευδάργυρος 1/2-20 x 12 πόδια

Στοιχείο: AB6XWQ Μοντέλο: 04368Σταυρός: 22P448
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€42.91 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος12ft.
Σκληρότητα RockwellΔεν έχει αξιολογηθεί
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1 / 2-20
Τύπος νημάτωνUNF
Αντοχή απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)363.22
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318155056
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 04368 Κλωστή Ράβδος Ψευδάργυρος 1/2-20 x 12 πόδια
€42.91 /μονάδα