Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPLETON ELECTRIC TMC2075075NB Στυπιοθλίπτη καλωδίου, 3/4 ιντσών Εμπορίου, μη μονωμένος, ίσιος, επιμεταλλωμένος ορείχαλκος | AA2FGN 10G019

APPLETON ELECTRIC TMC2075075NB Στυπιοθλίπτη καλωδίου, 3/4 ίντσας Εμπορίου, Μη μονωμένο, ίσιο, επιμεταλλωμένο ορείχαλκο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2FGN Μοντέλο: TMC2075075NBCross Ref: 10G019

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€159.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή καλωδίου
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος αγωγού3 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςΕτερόφυλη
Καλώδιο Dia. (Σε.)από 0.76 έως 0.92
Καλώδιο Dia. Εύρος0.50 "έως 0.75"
Μήκος2.2 "
Στεγανό υγρό / Στενή σκόνηΥγρό Σφιχτό
Αρσενικό θηλυκόΓυναίκα
ΥλικόΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Ελάχ. Λαιμός. (Σε.). 59
ΧαρακτηριστικάΕπικίνδυνη τοποθεσία, καλυμμένο με μεταλλικό ντυμένο καλώδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8536694020
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΤιμή
APPLETON ELECTRIC TMC2050075NB Στυπιοθλίπτη καλωδίου, 1/2 ίντσας Εμπορίου, μη μονωμένος, ίσιος, επιμεταλλωμένος ορείχαλκος | AA2FGL 10F982 TMC2050075NB1 / 2 "€138.42
APPLETON ELECTRIC 095756 Cable Gland, M16 | BJ8NCY 095756-€16.51
RFQ
APPLETON ELECTRIC 095801 Στυπιοθλίπτη καλωδίου | BJ8NDV 095801-€24.34
RFQ
APPLETON ELECTRIC 095800 Cable Gland, M16 | BJ8NDX 095800-€15.33
RFQ
Στυπιοθλίπτη καλωδίου APPLETON ELECTRIC 25PX2KX100T5K, Μέγεθος 1 ίντσας | BJ8NWB 25PX2KX100T5K-€311.54
RFQ
Στυπιοθλίπτη καλωδίου APPLETON ELECTRIC 25SPX2KX075T5K, Μέγεθος 1/2 ίντσας | BJ8NXK 25SPX2KX075T5K-€311.54
RFQ
Στυπιοθλίπτη καλωδίου APPLETON ELECTRIC 25SPX2KX100T5K, Μέγεθος 1 ίντσας | BJ8NXL 25SPX2KX100T5K-€311.54
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC TMC2075075NB Στυπιοθλίπτη καλωδίου, 3/4 ίντσας Εμπορίου, Μη μονωμένο, ίσιο, επιμεταλλωμένο ορείχαλκο
€159.72 /μονάδα